C4 MAHD Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Parting, Grooving, Turning and Facing Adapters

Réf.: L23920 1535
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1535
EAN / GTIN 7291075188462
Réf. fabricant 2890322

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur dépassement (LPR) 46.5 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 22.1 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 70.5 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 46.5 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier