SGFFA 50-L-5 Adaptateurs renforcés pour gorges frontales sur blocs standards

Réf.: L23920 1442
Nouveau produit
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1442
EAN / GTIN 7291075067965
Réf. fabricant 2300285

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 28 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 95 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 71 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 50 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 28 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 95 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout