HFPAD 5L-40-T14-JHP Adapters for Face Machining

Réf.: L23920 1384
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MODULAR-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1384
EAN / GTIN 7291075426472
Réf. fabricant 3375977

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 40.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 50 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 40 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 40.5 mm

De la même série "MODULAR-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier