HGHR 19-12-3T6 Porte-plaquettes monoblocs pour gorges frontales et dressage de face. DAXN 12 mm

Réf.: L23920 1265
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1265
EAN / GTIN 7291075114218
Réf. fabricant 2500696

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.236″ ,Largeur de coupe (CW) 0.118″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.126″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.118″ ,Longueur hors tout (OAL) 5″

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX): 0.63″
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN): 0.47″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.236″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur de coupe (CW): 0.118″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.126″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.118″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 3/4″
  • Longueur tête (LH): 3/4″
  • Longueur hors tout (OAL): 5″
  • Hauteur attachement (H): 3/4″
  • Largeur attachement (B): 3/4″

De la même série "HELIFACE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier