C6 GHAPR-8 Porte-outils perpendiculaires avec attachement polygonal conique interchangeable CAMFIX pour adaptateurs de tournage, gorges et usinages frontaux.

Réf.: L23920 1198
Nouveau produit
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1198
EAN / GTIN 7291075084023
Réf. fabricant 2880042

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur dépassement (LPR) 75 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 113 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 75 mm
  • Taille du corps (SS) 63