C4 TBU-32R Porte-outils avec attachement polygonal conique interchangeable CAMFIX pour lames de tronçonnage et gorges.

Réf.: L23920 1153
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1153
EAN / GTIN 7291075083958
Réf. fabricant 2880001

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur dépassement (LPR) 60 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 84 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 60 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier