HAI 20 Barres d'alésage à arrosage intégré pour adaptateurs de gorges frontales intérieures et alésage

Réf.: L23920 109
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
    Série HELIFACE
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23920 109
    EAN / GTIN 7291075031034
    Réf. fabricant 2500368

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Longueur hors tout (OAL) 130 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 0.5 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 130 mm

    De la même série "HELIFACE" Afficher tout