SCHL 10-22BF-JHP Porte-plaquettes pour tournage et gorges avec canaux d'arrosage intégré pour la lubrification haute pression sur tours automatiques et à poupée mobile

Réf.: L23920 1073
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série SWISSCUT INNOVAL
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23920 1073
    EAN / GTIN 7291075355840
    Réf. fabricant 2861170

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm

    Caractéristique(s):

    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8 mm
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm
    • Longueur tête (LH) 20.7 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 125 mm
    • Hauteur attachement (H) 10 mm
    • Largeur attachement (B) 10 mm

    De la même série "SWISSCUT INNOVAL" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier