R90MT 43-RM IC910 Plaquettes rondes avec brise-copeaux pour le copiage.

Réf.: L23910 940
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
    Série CHAMMILL
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23910 940
    EAN / GTIN 7291075102253
    Réf. fabricant 5602128

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 5.4 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 6.35 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 5.4 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 8

    De la même série "CHAMMILL" Afficher tout