O45MT 050505-RM IC328 Plaquettes de fraisage octogonales pour surfaçage.

Réf.: L23910 805
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHAMMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23910 805
EAN / GTIN 7291075102291
Réf. fabricant 5601921

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.3 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 11.54 mm, Épaisseur plaquette (S) 5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.3 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 11.54 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 135 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.17 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

De la même série "CHAMMILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop