R90MT 1205-T IC928 Plaquettes rondes avec brise-copeaux pour le copiage.

Réf.: L23910 607
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Série CHAMMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23910 607
EAN / GTIN 7291075102284
Réf. fabricant 5698731

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 6 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

De la même série "CHAMMILL" Afficher tout