3M AXKT 200616R-PDR IC928 Plaquettes de grande robustesse, avec une variété de rayons pour le fraisage lourd

Réf.: L23910 1358
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Série MILL2000
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23910 1358
EAN / GTIN 7291075258431
Réf. fabricant 5602951

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 20 mm, Longueur plaquette (INSL) 21.8 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.62 mm, Largeur plaquette (W1) 13.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.6 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 20 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 21.8 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.62 mm
  • Largeur plaquette (W1) 13.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

De la même série "MILL2000" Afficher tout