RPMW 120400 IC20 Plaquettes de fraisage rondes avec arête renforcée pour copiage et ébauche.

Réf.: L23910 1338
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23910 1338
EAN / GTIN 7291075063875
Réf. fabricant 5600082

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

Caractéristique(s):

  • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier