3M AXKT 130416R-PDRMM IC328 Plaquettes de fraisage robustes avec variété de rayons, pour gros enlèvement de copeaux

Réf.: L23910 1328
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Série MILL2000
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23910 1328
EAN / GTIN 7291075143898
Réf. fabricant 5602944

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm, Longueur plaquette (INSL) 13.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.36 mm, Largeur plaquette (W1) 8.4 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.6 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 12.8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 13.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.36 mm
  • Largeur plaquette (W1) 8.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

De la même série "MILL2000" Afficher tout