APKT 1003PDTR-76 IC910 Plaquettes avec 2 arêtes de coupe hélicoïdales et géométrie nervurée, pour coupes interrompues

Réf.: L23910 1015
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23910 1015
EAN / GTIN 7291075039214
Réf. fabricant 5602240

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm, Longueur plaquette (INSL) 11 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.47 mm, Largeur plaquette (W1) 6.7 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 9.8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 11 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.47 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

De la même série "HELIMILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier