TCC #2 DIN 7X5.5 Pinces pour le changement rapide de taraud avec un accouplement de sécurité.

Réf.: L23900 98
Nouveau produit
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 98
EAN / GTIN 7291075169492
Réf. fabricant 4555625

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 31 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 7 mm, Longueur dépassement (LPR) 34 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 50 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 31 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 7 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 34 mm
  • Longueur attachement (LS) 35 mm