ST 32-MB50 ITS-BORE, système modulaire : Queue cylindrique.

Réf.: L23900 93
Nouveau produit
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
Série ITSBORE
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 93
EAN / GTIN 7291075139532
Réf. fabricant 4550019

Description

Description:

Systèmes d alésage modulaire, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm, Taille du corps (SS) 32

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm
  • Taille de lattachement (CSI) MB50
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Longueur dépassement (LPR) 140 mm
  • Taille du corps (SS) 32

De la même série "ITSBORE" Afficher tout