TCC #1 DIN 9-7 Pinces pour le changement rapide de taraud avec un accouplement de sécurité.

Réf.: L23900 90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 90
EAN / GTIN 7291075169454
Réf. fabricant 4555621

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 19 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 9 mm, Longueur dépassement (LPR) 25 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 32 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 19 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 9 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 25 mm
  • Longueur attachement (LS) 21.5 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier