IHAXF 4- 6/8 ITS-BORE, système modulaire : Barres d'alésage IHAXF.

Réf.: L23900 84
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ITSBORE
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 84
EAN / GTIN 7291075141481
Réf. fabricant 4550298

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 48 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 48 mm
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 20 mm

De la même série "ITSBORE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier