EMH MB63-1 ITS-BORE, système modulaire : Porte-outils pour fraises en bout Weldon-DIN 1835 B/E.

Réf.: L23900 480
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 480
EAN / GTIN 7291075140538
Réf. fabricant 4550189

Description

Description:

  • Systèmes d'alésage modulaire
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 1″
  • Taille du corps (SS): MB63

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2.48″
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 1″
  • Taille de lattachement (CSI): W1.00
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Longueur dépassement (LPR): 3.07″
  • Taille du corps (SS): MB63

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier