RE MB110-MB80X70 ITS-BORE, système modulaire : Réducteurs.

Réf.: L23900 48
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ITSBORE
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 48
EAN / GTIN 7291075139945
Réf. fabricant 4548165

Description

Description:

Systèmes d alésage modulaire, Longueur corps (LB) 52 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 110 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 80 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 52 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 110 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 80 mm

De la même série "ITSBORE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier