EMH MB50-1/2 ITS-BORE, système modulaire : Porte-outils pour fraises en bout Weldon-DIN 1835 B/E.

Réf.: L23900 476
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 476
EAN / GTIN 7291075140484
Réf. fabricant 4550184

Description

Description:

  • Systèmes d'alésage modulaire
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 1/2″
  • Taille du corps (SS): MB50

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.969″
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 1/2″
  • Taille de lattachement (CSI): W.500
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Longueur dépassement (LPR): 2.24″
  • Taille du corps (SS): MB50

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier