CATI 50 MB50X4.724 MB Raccords pour système de forage modulaire avec queues coniques de forme AD de Caterpillar

Réf.: L23900 444
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 444
EAN / GTIN 7291075144048
Réf. fabricant 4551063

Description

Description:

Systèmes d'alésage modulaire ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50″ ,Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 50″
  • Taille de lattachement (CSI): MB50
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Longueur dépassement (LPR): 4.724″
  • Taille du corps (SS): 50

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier