Tête d'alésage de précision BHEI MB50-50-80 pour le système d'alésage MB .0004″ Direct Dia. Ajustement direct du diamètre et .00008″ par une échelle de Vernier

Réf.: L23900 412
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 412
EAN / GTIN 7291075279290
Réf. fabricant 4560121

Description

Description:

Têtes d'alésage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1.969″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 0.63″ ,Diamètre coupant Maximum (DCX) 4.331″ ,Diamètre coupant Maximum (DCN) 0.098″ ,Longueur fonctionnelle (LF) 3.15″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.969″
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 0.63″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 4.331″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.098″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.15″
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 8000 rpm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier