BHEI MB32-32-63 Tête d'alésage de précision pour le système d'alésage MB .0004″ Direct Dia. Ajustement direct du diamètre et .00008″ par une échelle de Vernier

Réf.: L23900 409
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 409
EAN / GTIN 7291075279276
Réf. fabricant 4560119

Description

Description:

Têtes d'alésage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1.26″ ,Diamètre coupant Maximum (DCX) 2.087″ ,Diamètre coupant Maximum (DCN) 1.378″ ,Longueur fonctionnelle (LF) 2.48″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.26″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2.087″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 1.378″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.48″
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 10000 rpm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier