SMH MB50-27 Shell Mill Holders with the MB Modular Boring Connection System

Réf.: L23900 408
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 408
EAN / GTIN 7291075140705
Réf. fabricant 4550207

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 50 mm, Longueur corps (LB) 15 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 27 mm, Taille du corps (SS) MB50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 50 mm
  • Longueur corps (LB) 15 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 21 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 27 mm
  • Taille du corps (SS) MB50

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop