BHE MB63-63-89 Fine Boring Heads with the MB Connection, 10 µm Direct Diametric Adjustment and 2 µm by a Vernier Scale

Réf.: L23900 402
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 402
EAN / GTIN 7291075259520
Réf. fabricant 4560107

Description

Description:

Têtes d alésage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Diamètre coupant Maximum (DCX) 125 mm, Diamètre coupant Maximum (DCN) 6 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 89 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 125 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 6 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 89 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 6000 rpm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier