BHE MB40-40-80 Fine Boring Heads with the MB Connection, 10 µm Direct Diametric Adjustment and 2 µm by a Vernier Scale

Réf.: L23900 400
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
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 400
EAN / GTIN 7291075259506
Réf. fabricant 4560105

Description

Description:

Têtes d alésage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Diamètre coupant Maximum (DCX) 66 mm, Diamètre coupant Maximum (DCN) 48 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 80 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 66 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 48 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 80 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 8000 rpm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop