BHE MB20-20-40 Fine Boring Heads with the MB Connection, 10 µm Direct Diametric Adjustment and 2 µm by a Vernier Scale

Réf.: L23900 397
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 397
EAN / GTIN 7291075259476
Réf. fabricant 4560102

Description

Description:

Têtes d alésage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant Maximum (DCX) 30 mm, Diamètre coupant Maximum (DCN) 22 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 30 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 22 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 40 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 12000 rpm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier