CC MB20 ER16M DIN 6499 ER Collet Chuck with the MB Modular Boring Connection System

Réf.: L23900 346
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 346
EAN / GTIN 7291075140590
Réf. fabricant 4550194

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 22 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Taille de lattachement (CSI) ER16, Longueur dépassement (LPR) 32 mm, Taille du corps (SS) MB20

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 22 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 10 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 0.5 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER16
  • Longueur dépassement (LPR) 32 mm
  • Taille du corps (SS) MB20