IHAXF 18-22/16 ITS-BORE, système modulaire : Barres d'alésage IHAXF.

Réf.: L23900 326
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
Série ITSBORE
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 326
EAN / GTIN 7291075141610
Réf. fabricant 4550707

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 85 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 85 mm

De la même série "ITSBORE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop