CATI 40 FC MB63 A/B MB Système d'alésage modulaire Connexions avec queues coniques à contact de forme ADB Caterpillar

Réf.: L23900 307
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 307
EAN / GTIN 7291075304633
Réf. fabricant 4559716

Description

Description:

Systèmes d'alésage modulaire ,Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Taille de lattachement (CSI): MB63
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Longueur dépassement (LPR): 3.937″
  • Taille du corps (SS): 40

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier