DIN2079 MB63 40 Adaptateurs pour broches DIN 2079-MB.

Réf.: L23900 298
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 298
EAN / GTIN 7291075143508
Réf. fabricant 4550698

Description

Description:

Boring Accessories, Body Diameter (BD) 90 mm, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 88.89 mm, Connection Diameter Workpiece Side (DCONWS) 63 mm, Connection Size (CSI) MB63, Overall Length (OAL) 47 mm

Caractéristique(s):

  • orps (BD) 90 mm
  • Longueur corps (LB) 31 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 88.89 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 63 mm
  • Taille de lattachement (CSI) MB63
  • Diamètre de la tête 110 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 47 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier