IHAXF 2.5-4/8 ITS-BORE, système modulaire : Barres d'alésage IHAXF.

Réf.: L23900 266
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série ITSBORE
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23900 266
    EAN / GTIN 7291075141542
    Réf. fabricant 4550646

    Description

    Description:

    Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 43 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 43 mm
    • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 12.5 mm

    De la même série "ITSBORE" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier