IHAXF 16-18-AVI ITS-BORE, système modulaire : Barres d'alésage antivibratoires.

Réf.: L23900 259
Nouveau produit
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
Série ITSBORE
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 259
EAN / GTIN 7291075141726
Réf. fabricant 4550629

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 118 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 118 mm
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 96 mm

De la même série "ITSBORE" Afficher tout