IHSR 20-24 BW Back Face Turning Tools for BHR Rough Boring Heads

Réf.: L23900 25
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 25
EAN / GTIN 7291075179132
Réf. fabricant 4551095

Description

Description:

Boring Accessories, Body Diameter (BD) 16 mm, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 24 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 20 mm, Shank Size (SS) BHR MB16-16

Caractéristique(s):

  • re corps (BD) 16 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 24 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 20 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CCMT 0602...
  • Taille du corps (SS) BHR MB16-16

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier