BHFI MB50-63X87 Têtes d'alésage de précision avec .00008″ réglage diamétrique direct

Réf.: L23900 23
Nouveau produit
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
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 23
EAN / GTIN 7291075268294
Réf. fabricant 4550265

Description

Description:

Têtes d'alésage ,Diamètre corps (BD) 2.48″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1.969″ ,Diamètre coupant Maximum (DCX) 4.921″ ,Diamètre coupant Maximum (DCN) 0.098″ ,Longueur fonctionnelle (LF) 1.929″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 2.48″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.969″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 4.921″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.098″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.929″
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 8000 rpm