BLANK MB50-63X160 ITS-BORE, système modulaire : Ébauches.

Réf.: L23900 223
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 223
EAN / GTIN 7291075140910
Réf. fabricant 4550352

Description

Description:

Boring Accessories, Body Diameter (BD) 63 mm, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 50 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Shank Size (SS) MB50

Caractéristique(s):

  • re corps (BD) 63 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm
  • Taille du corps (SS) MB50

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier