SMH MB80-60 Shell Mill Holders with the MB Modular Boring Connection System

Réf.: L23900 22
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 22
EAN / GTIN 7291075140774
Réf. fabricant 4551094

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 128.5 mm, Longueur corps (LB) 31.5 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 60 mm, Taille du corps (SS) MB80

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 128.5 mm
  • Longueur corps (LB) 31.5 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 40 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 60 mm
  • Taille du corps (SS) MB80

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier