ST 1.00-MB32 MB Modular Connection System with Straight Cylindrical Shanks

Réf.: L23900 210
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ITSBORE
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 210
EAN / GTIN 7291075304992
Réf. fabricant 4550133

Description

Description:

Systèmes d'alésage modulaire ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 1.26″ ,Taille du corps (SS) 1.0

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 1.26″
  • Taille de lattachement (CSI): MB32
  • Longueur dépassement (LPR): 3.937″
  • Taille du corps (SS): 1.0

De la même série "ITSBORE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier