BHF MB20-20X40 RV Fine Boring Heads with a 2 µm Direct Diametric Adjustment for a Diameter Range of 2.5 up to 108 mm

Réf.: L23900 201
Nouveau produit
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
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 201
EAN / GTIN 7291075141467
Réf. fabricant 4559228

Description

Description:

Têtes d alésage, Diamètre corps (BD) 20 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant Maximum (DCX) 29 mm, Diamètre coupant Maximum (DCN) 22 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 32.6 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 20 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 29 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 22 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 32.6 mm
  • Sens plaquette (IH) IH.. 20..
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 12000 rpm