BHFI MB50-50X60 Têtes d'alésage de précision avec réglage diamétrique direct de 0,00008

Réf.: L23900 20
Nouveau produit
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
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 20
EAN / GTIN 7291075144109
Réf. fabricant 4550264

Description

Description:

Têtes d'alésage ,Diamètre corps (BD) 1.969″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1.969″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 0.63″ ,Diamètre coupant Maximum (DCX) 4.252″ ,Diamètre coupant Maximum (DCN) 0.236″ ,Longueur fonctionnelle (LF) 2.362″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.969″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.969″
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 0.63″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 4.252″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.236″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.362″
  • Sens plaquette (IH): IH.. 50..
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 8000 rpm