ISO 40-MB50 ITS-BORE, système modulaire : Attachements ISO 297.

Réf.: L23900 193
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
Série ITSBORE
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 193
EAN / GTIN 7291075139464
Réf. fabricant 4550126

Description

Description:

Systèmes d alésage modulaire, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm
  • Taille de lattachement (CSI) MB50
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Longueur dépassement (LPR) 48 mm
  • Taille du corps (SS) 40

De la même série "ITSBORE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop