IHRF 25 ITS-BORE, système modulaire : Cartouches IHRF.

Réf.: L23900 191
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23900 191
    EAN / GTIN 7291075141924
    Réf. fabricant 4550335

    Description

    Description:

    Boring Accessories, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 40 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 28 mm, Connection Size (CSI) 30, Shank Size (SS) MB25

    Caractéristique(s):

    • mètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 40 mm
    • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 28 mm
    • Taille de lattachement (CSI) 30
    • Identification plaquette étalon (MIID) CCGT 0602...
    • Taille du corps (SS) MB25

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier