HSK A63 MB40 ITS-BORE, système modulaire : Attachements HSK DIN 69893-A.

Réf.: L23900 189
Nouveau produit
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
Série ITSBORE
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 189
EAN / GTIN 7291075139723
Réf. fabricant 4559211

Description

Description:

Systèmes d alésage modulaire, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm
  • Taille de lattachement (CSI) MB40
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Longueur dépassement (LPR) 60 mm
  • Taille du corps (SS) 63

De la même série "ITSBORE" Afficher tout