IHRF 16 ITS-BORE, système modulaire : Cartouches IHRF.

Réf.: L23900 186
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 186
EAN / GTIN 7291075141900
Réf. fabricant 4550333

Description

Description:

Boring Accessories, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 24 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 18 mm, Connection Size (CSI) 30, Shank Size (SS) MB16

Caractéristique(s):

  • mètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 24 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 18 mm
  • Taille de lattachement (CSI) 30
  • Identification plaquette étalon (MIID) CCGT 0602...
  • Taille du corps (SS) MB16

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier