BT40 MB40X120 ADB ITS-BORE, système modulaire : Attachements BT MAS 403.

Réf.: L23900 185
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ITSBORE
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 185
EAN / GTIN 7291075139297
Réf. fabricant 4559209

Description

Description:

Systèmes d alésage modulaire, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm
  • Taille de lattachement (CSI) MB40
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Longueur dépassement (LPR) 120 mm
  • Taille du corps (SS) 40

De la même série "ITSBORE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier