BHFI MB32-32X63 Têtes d'alésage de précision avec réglage diamétrique direct de 0,00008″.

Réf.: L23900 18
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 18
EAN / GTIN 7291075144086
Réf. fabricant 4550262

Description

Description:

Têtes d'alésage ,Diamètre corps (BD) 1.26″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1.26″ ,Diamètre coupant Maximum (DCX) 1.968″ ,Diamètre coupant Maximum (DCN) 1.398″ ,Longueur fonctionnelle (LF) 2.078″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.26″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.26″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.968″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 1.398″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.078″
  • Sens plaquette (IH): IH.. 32..
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 10000 rpm