BHF MB80-80X94 Têtes d’alésage avec réglage direct au diamètre de 2 µm pour plage de diamètres de 77 à 500 mm.

Réf.: L23900 17
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 17
EAN / GTIN 7291075268270
Réf. fabricant 4550258

Description

Description:

Têtes d alésage, Diamètre corps (BD) 80 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm, Diamètre coupant Maximum (DCX) 160 mm, Diamètre coupant Maximum (DCN) 2.5 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 58 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 80 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 160 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 2.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 58 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 5000 rpm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier