BHF MB50-80X94 Têtes d’alésage avec réglage direct au diamètre de 2 µm pour plage de diamètres de 77 à 500 mm.

Réf.: L23900 13
Nouveau produit
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
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 13
EAN / GTIN 7291075268256
Réf. fabricant 4550256

Description

Description:

Têtes d alésage, Diamètre corps (BD) 80 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre coupant Maximum (DCX) 160 mm, Diamètre coupant Maximum (DCN) 2.5 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 58 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 80 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 160 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 2.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 58 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 8000 rpm